TIMKEN UKF 207 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UKF207
Rubix:A0378750
EAN:0013992169761
TIMKEN UKF 207 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte117 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UKF 207 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UKF-units met vier bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
• Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd, met
bouten door de flens
Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende
sferische buitendiameters die
asuitlijningsfouten compenseren
De Timken UKF-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken conische
lagerinzetstuk (UK) lagerinzetstuk voor gebruik met adapterbus
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

In natte of vuile omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte117 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte43 mm
Lengte117 mm
Serieu
Totale breedte lager34 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Gewicht1,6 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,22 excl. BTW
/ stuk
77,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden