INA RCJTY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:RCJTY50-XL-N-I
INA:RCJTY50-XL-N
Rubix:03120340
Fabrikant:0947301720000
EAN:4054372845284
INA RCJTY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJTY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte190 mm
Lengte190 mm
Seriercjty..-xl-n
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Buitendiameter190 mm
€ 108,12 excl. BTW
/ stuk
€ 130,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen