NSK UCFL 206 D1 FLENSLAGERBLOK OVAAL

UCFL serie 2-gaats flenslager

Zie technische informatie
Referenties
RHP:UCFL206D1
Rubix:03480263
Fabrikant:UCFL206D1 N
EAN:00029176543050
NSK UCFL 206 D1 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK UCFL 206 D1 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht866 g
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Materiaalgietijzer (behuizing); lagerstaal (inzet)
Hoogte40,2 mm
Lengte148 mm
Serieucfl
Totale breedte lager38,1 mm
Klemmen15,9 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,9 kg
Bouwvorm2-boutflens, vergrendeling met borgschroef
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,76 excl. BTW
/ stuk
79,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen