INA GLCTE 30 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GLCTE30-TV-FA125.5
Rubix:03127582
Fabrikant:0574653980000
EAN:4012802830507
INA GLCTE 30 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GLCTE 30 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenslagerunit GLCTE..-TV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,3x112,5x25 mm
Logistiek gewicht470 g
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Materiaalstaal
Hoogte38,3 mm
Lengte112,5 mm
Serieglcte..-tv
Totale breedte lager35,8 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17100 N
Buitendiameter44 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,52 excl. BTW
/ stuk
121,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden