Referenties
SKF:FYTB 50 TR
Rubix:03474051
Fabrikant:63873
EAN:7316570701098

Productdetails : SKF FYTB 50 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60,6x189x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2100 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 60,6 mm |
| Buitendiameter | 189 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,32 excl. BTW
/ stuk
€ 139,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen