SNR USFLE 207 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - USFLE.207

Zie technische informatie
Referenties
SNR:USFLE207
Rubix:A0484693
Fabrikant:USFLE.207
EAN:3413529531301
SNR USFLE 207 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USFLE 207 LAGERBLOK


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Ovale flenslagerunit, na te smeren, inzet met aan één zijde verlengde binnenring en draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte155 mm
Lengte92 mm
Serieusfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter72 mm
Gewicht1,12 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,38 excl. BTW
/ stuk
48,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen