INA RME 60 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RME60-XL-N
Rubix:03120428
Fabrikant:0096432220000
EAN:4064327887191
INA RME 60 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte195 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RME 60 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte195 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte77,9 mm
Lengte195 mm
Serierme..-xl-n
Totale breedte lager77,9 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Buitendiameter84 mm
€ 231,91 excl. BTW
/ stuk
€ 280,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden