PTN SSUCF 207 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:SSUCF207
Rubix:A0407556
Fabrikant:893520
EAN:3660338459788
PTN SSUCF 207 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN SSUCF 207 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS


Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte44,4 mm
Lengte116 mm
Seriessucf200
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Gewicht1,4 kg
€ 76,81 excl. BTW
/ stuk
€ 92,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden