Referenties
SKF:F4BSS 40M-YTPSS
Rubix:03479556
EAN:07316577860064


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
Productdetails : SKF F4BSS 40M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een roestvast stalen lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Chemisch bestendig
Sterk
Levenslang gesmeerd met een niet-toxisch, voedselveilig vet
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Sterk
Levenslang gesmeerd met een niet-toxisch, voedselveilig vet
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 53,2 mm |
| Lengte | 130,2 mm |
| Serie | bluerange |
| Totale breedte lager | 38,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14,3 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24700 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,29 excl. BTW
/ stuk
€ 485,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen