SKF FNL 515 A FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP

Lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FNL 515 A
Rubix:03077745
Fabrikant:263305
EAN:7316572868768
SKF FNL 515 A FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Breedte76 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FNL 515 A FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP


Onverdeelde, geflensde FNL-gietijzeren behuizingen zijn beproefde, eenvoudige en betrouwbare behuizingen voor toepassingen zonder horizontale frames. De ingebouwde lagers kunnen hun levensduur volledig benutten met minder onderhoud. FNL-behuizingen worden optioneel geleverd met een afdekking voor asuiteinden (achtervoegsel A) of voor doorlopende assen (achtervoegsel B). Kleinere uitvoeringen tot en met maat 13 hebben een driehoekige flens, grotere uitvoeringen hebben een vierkante flens.

FNL gegoten ongedeelde flenshuizen zijn bewezen machineonderdelen die een eenvoudig en betrouwbaar lagerhuis zijn voor toepassingen zonder horizontale frames. Ze maken het mogelijk de volledige levensduur van de ingebouwde lagers te benutten met minder noodzaak voor onderhoud. FNL flenshuizen worden geleverd met een kap voor asuiteinden (achtervoegsel A) of voor doorlopende assen (achtervoegsel B). Kleinere afmetingen (tot en met afmeting 13) hebben een driehoekige flens, grotere afmetingen hebben een vierkante flens.

Sterke punten

  • Beproefd
  • Lage onderhoudsbehoefte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10128,4 g
Binnendiameter65 mm
Breedte76 mm
Materiaalstaal
Bevestigingsafstand tussen de gaten152 mm
Hoogte190 mm
Lengte190 mm
Aantal gaten3
Buitendiameter130 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 325,20 excl. BTW
/ stuk
€ 393,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden