FAG UCFC 202 J7 FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

FAG:UCFC202-J7
Rubix:03129292
Fabrikant:0821592700000
EAN:4047643337106
FAG UCFC 202 J7 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte100 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCFC 202 J7 FLENSLAGERBLOK ROND


Flenshuisunit UCFC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht750 g
Binnendiameter15 mm
Breedte100 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,1 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; lagerinzet van standaard lagerstaal
Hoogte62 mm
Lengte100 mm
Serieucfc
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12,7 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter28,3 mm
Gewicht0,76 kg
Bouwvormronde flensbehuizing met vier bouten, vergrendeling met borgschroeven in de binnenring
Aangepaste tariefcode84832000
€ 68,89 excl. BTW
/ stuk
€ 83,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen