Referenties
SNR:MUCNFL205
Rubix:03979533
EAN:3413520461607





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 34,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 17 mm |
Productdetails : SNR MUCNFL 205 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF
Sterke punten
Thermoplastische behuizing, roestvrijstalen insteekkogellager met inbusschroeven, afdichting met slinger, voedingsvet
Zelfuitlijnende lagereenheden met verschillende bevestigingsopties en behuizingen van gegoten, roestvrijstalen of kunststof
Zelfuitlijnende lagereenheden met verschillende bevestigingsopties en behuizingen van gegoten, roestvrijstalen of kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 17 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 36,8 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Serie | mucnfl |
| Totale breedte lager | 130 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,02 excl. BTW
/ stuk
€ 105,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen