RHP SFT 35 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SFT35EC
Rubix:03304023
Fabrikant:SFT35EC R
EAN:00747023027644
RHP SFT 35 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte50,34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SFT 35 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT35EC - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 35 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Binnendiameter35 mm
Breedte50,34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155,5 mm
Lengte95,5 mm
Seriesft.ec
Totale breedte lager95,5 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter95,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,28 excl. BTW
/ stuk
111,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen