SNR SUCFPL 205 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID
SENTINEL Serie Zelfinstellende lagereenheid
Zie technische informatieReferenties
SNR:SUCFPL205FG1
Rubix:A0517858
EAN:3413522002204




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Productdetails : SNR SUCFPL 205 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID
Zelfinstellende lagereenheid thermoplastische flensbehuizing met 4 gaten, roestvrijstalen insteeklager met LUBSOLID® voedingssmering, inbusbouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | thermoplastisch |
| Hoogte | 28 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | sentinel |
| Aantal gaten | 4 |
| Gewicht | 0,36 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,32 excl. BTW
/ stuk
€ 174,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen