INA GLCTEY 25 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GLCTEY25
Rubix:03126910
Fabrikant:0009646110000
EAN:4012802822618
INA GLCTEY 25 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GLCTEY 25 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenshuisunit GLCTEY

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,4x97x25 mm
Logistiek gewicht430 g
Binnendiameter25 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte33,4 mm
Lengte97 mm
Serieglctey
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter37,3 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
€ 47,21 excl. BTW
/ stuk
€ 57,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen