Referenties
SKF:FY 2.11/16 TF
Rubix:03473888
Fabrikant:63402
EAN:7316577755100

Productdetails : SKF FY 2.11/16 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4825 g |
| Binnendiameter | 68,2625 mm |
| Breedte | 71,48 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 314,45 excl. BTW
/ stuk
€ 380,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
