RHP LFTC 30 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

RHP:LFTC30
Rubix:03303963
Fabrikant:LFTC30 R
EAN:00747023003990
RHP LFTC 30 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte33,62 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP LFTC 30 FLENSLAGERBLOK OVAAL


De algemene behuizingstypen zijn kussenblokken, flenseenheden, opname-eenheden, cartridge-eenheden en hanger-eenheden. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen

Sterke punten

Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking

Toepassingen

Vijandige toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Binnendiameter30 mm
Breedte33,62 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte112 mm
Lengte84 mm
Serielftc
Totale breedte lager33,62 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
€ 77,29 excl. BTW
/ stuk
€ 93,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen