Referenties
INA:PCJTY25-XL-N
Rubix:03120160
Fabrikant:0009509390000
EAN:4012802823967


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJTY 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJTY woningeenheden, twee-bout flenswoningeenheden, gietijzer, grub schroeven in de binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 38,5 mm |
| Lengte | 124 mm |
| Serie | pcjty..-xl-n |
| Totale breedte lager | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 124 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,55 excl. BTW
/ stuk
€ 57,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden