INA PCFTR 30 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCFTR30-XL
Rubix:03120088
Fabrikant:0008318080000
EAN:4012802791013
INA PCFTR 30 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCFTR 30 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG


PCFTR-huisgebouwen, driebout-flenshuisgebouwen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte117 mm
Lengte116 mm
Seriepcftr..-xl
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Buitendiameter117 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,49 excl. BTW
/ stuk
97,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen