Referenties
SKF:FYTB 40 TR
Rubix:03070884
Fabrikant:6494
EAN:7316570625394


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 54,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Productdetails : SKF FYTB 40 TR FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,2x171,5x80 mm |
| Logistiek gewicht | 1570 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 54,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 171,5 mm |
| Lengte | 102 mm |
| Serie | fytb |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Klemmen | 30,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30700 N |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Bouwvorm | y-flenslagereinheid (ovale flens, draadstift-/borgschroefbevestiging, behuizing van grijs gietijzer) |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,75 excl. BTW
/ stuk
€ 104,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden