Referenties
SNR:ESFTE210
Rubix:A0486259
Fabrikant:ESFTE.210
EAN:3413529529773




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 30,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
Productdetails : SNR ESFTE 210 LAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Driehoekige flenslagereenheid met 3 bevestigingsboringen, nagesmeerbaar, inzet met eenzijdig verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 55 mm |
| Serie | esfte200 |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,98 excl. BTW
/ stuk
€ 100,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen