RHP MSFT 30 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Zelfsmerende flenslagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:MSFT30
Rubix:03303983
Fabrikant:MSFT30 R
EAN:00747023012879
RHP MSFT 30 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MSFT 30 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Self-Lube® units hebben een breed scala aan ontwerpen in gegoten behuizingen en inserts. Ze zijn allemaal vervaardigd volgens de technische specificaties van NSK, waarbij de kwaliteit van de materialen uitstekend is. Bovendien worden alle behuizingen geleverd met nasmeerpoorten en zijn ze ontworpen om uitlijnfouten tijdens de assemblage op te vangen. De meest voorkomende ontwerpen zijn brugtype, vierkant, ovaal en spaneenheden. Dit product onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid voor montage in een groot aantal toepassingen in de industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Binnendiameter30 mm
Breedte32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155,5 mm
Lengte95,5 mm
Seriemsft
Totale breedte lager42,9 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,47 excl. BTW
/ stuk
178,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen