Referenties
INA:PCJ25-XL-N-FA125
Rubix:03127156
Fabrikant:0096271700000
EAN:4012802810523


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Productdetails : INA PCJ 25 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits PCJ..-FA125, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer met corrotect® anticorrosielaag |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 29 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | pcj..-xl-n-fa125 |
| Totale breedte lager | 29 mm |
| Klemmen | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Gewicht | 0,76 kg |
| Bouwvorm | excentrische borgkraag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,56 excl. BTW
/ stuk
€ 84,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen