Referenties
INA:PMEY20-XL-N
Rubix:03127204
Fabrikant:0009425880000
EAN:4012802803907


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 16 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
Documenten
Productdetails : INA PMEY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woonunits PMEY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, middelpuntstift, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 100 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Serie | pmey..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,73 excl. BTW
/ stuk
€ 60,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen