Referenties
INA:GLCTE20-XL
Rubix:03120024
Fabrikant:0008313440000
EAN:4012802791877


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 66,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,4 mm |
Productdetails : INA GLCTE 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden GLCTE, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 66,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,4 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer |
| Hoogte | 90,5 mm |
| Lengte | 90,5 mm |
| Serie | glcte..-xl |
| Totale breedte lager | 33 mm |
| Klemmen | 17 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Bouwvorm | flens met twee bouten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,85 excl. BTW
/ stuk
€ 55,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden