SKF FYC 45 TF FLENSLAGERBLOK ROND

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FYC 45 TF
Rubix:03070925
Fabrikant:6399
EAN:7316570516449
SKF FYC 45 TF FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte14 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten93,3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FYC 45 TF FLENSLAGERBLOK ROND


Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,2x160x90 mm
Logistiek gewicht2620,9 g
Binnendiameter45 mm
Breedte14 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten93,3 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte49,2 mm
Lengte160 mm
Seriefyc
Totale breedte lager40,2 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter160 mm
Gewicht2,62 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 100,10 excl. BTW
/ stuk
€ 121,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden