Referenties
INA:PCSLT30-XL
Rubix:03120202
Fabrikant:0009748970000
EAN:4012802819960


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 84 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCSLT 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCSLT-huiseenheden, twee-bout-flenshuiseenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 84 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 112,5 mm |
| Lengte | 112,5 mm |
| Serie | pcslt..-xl |
| Totale breedte lager | 16 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13200 N |
| Buitendiameter | 42,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,81 excl. BTW
/ stuk
€ 62,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen