Referenties
SKF:FY 2.3/16 TF/VA228
Rubix:03473892
Fabrikant:161674
EAN:07316571812809

Productdetails : SKF FY 2.3/16 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62,77x175x55,56 mm |
| Logistiek gewicht | 3394 g |
| Binnendiameter | 55,562 mm |
| Breedte | 64,4 mm |
| Serie | fy |
| Buitendiameter | 134 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,80 excl. BTW
/ stuk
€ 487,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
