SNR UCFCE 205 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFCE.205

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFCE205
Rubix:A0484755
Fabrikant:UCFCE.205
EAN:3413529527519
SNR UCFCE 205 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFCE 205 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ronde flenslagerunit met centreeropstand en 4 bevestigingsboringen, kan nagesmeerd worden, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte115 mm
Serieucfce200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,78 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 35,91 excl. BTW
/ stuk
€ 43,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen