Referenties
INA:PMEY35-XL-N
Rubix:03127208
Fabrikant:0009644170000
EAN:4012802822632


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 24,45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
Documenten
Productdetails : INA PMEY 35 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woonunits PMEY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, middelpuntstift, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 24,45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 135 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | pmey..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Buitendiameter | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,62 excl. BTW
/ stuk
€ 95,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen