Referenties
RHP:SLFL20
Rubix:03304075
Fabrikant:SLFL20 R
EAN:00747023031078


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 90,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
Productdetails : RHP SLFL 20 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Lagerbussen met flensafdichtingen op pagina 89 en 90 kunnen in deze behuizingen gemonteerd worden. De referentie van de eenheid heeft het achtervoegsel 'FS', bijv. SLFL1FS. Lagerinzetten met drievoudige afdichting zoals afgebeeld op pagina 86 tot 88 kunnen in deze behuizingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft een voorvoegsel 'T', bijvoorbeeld TSLFL1.
SLFL20 - RHP flenslagereenheid van geperst staal - 20 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 90,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
| Materiaal | geperst staal |
| Hoogte | 31 mm |
| Lengte | 66,7 mm |
| Serie | slfl |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8,7 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Gewicht | 0,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,28 excl. BTW
/ stuk
€ 52,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen