INA PCJT 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PCJT15-XL
Rubix:03120130
Fabrikant:0008534020000
EAN:4012802799477
INA PCJT 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJT 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte99 mm
Lengte99 mm
Seriepcjt..-xl
Totale breedte lager39,1 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter28,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,54 excl. BTW
/ stuk
52,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen