Referenties
INA:RA35-XL
Rubix:03121632
Fabrikant:0008293230000
EAN:4012802792669


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 39 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Documenten
Productdetails : INA RA 35 XL SPANLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit RA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Lengte | 122 mm |
| Serie | ra..-xl |
| Totale breedte lager | 39 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Buitendiameter | 122 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,94 excl. BTW
/ stuk
€ 70,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen