NSK UCF 209 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Vierkante behuizing met flens

Zie technische informatie
Referenties
RHP:UCF209D1
Rubix:03498604
Fabrikant:UCF209D1 N
EAN:00029176579769
NSK UCF 209 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK UCF 209 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.

Sterke punten

Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers

Toepassingen

Machinetoepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2250 g
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte52,2 mm
Lengte137 mm
Serieucf
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht2,1 kg
Bouwvormvierkante flens (4-bouten)
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,14 excl. BTW
/ stuk
123,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen