Referenties
INA:PMEY60-XL-N
Rubix:03127216
Fabrikant:0009491160000
EAN:4064327886354


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 47 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
Documenten
Productdetails : INA PMEY 60 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woonunits PMEY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, middelpuntstift, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 195 mm |
| Serie | pmey..-xl-n |
| Totale breedte lager | 47 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Buitendiameter | 195 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,81 excl. BTW
/ stuk
€ 230,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden