Referenties
SKF:FYTJ 35 TF
Rubix:03474068
Fabrikant:89612
EAN:7316570914238


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 161 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYTJ 35 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45,9x161x70 mm |
| Logistiek gewicht | 1262 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 161 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 44,4 mm |
| Lengte | 96 mm |
| Serie | fytj |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 46,1 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,61 excl. BTW
/ stuk
€ 73,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen