Referenties
SNR:UCFLZ206
Rubix:A0484720
Fabrikant:UCFLZ.206
EAN:3413529526550




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFLZ 206 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 142 mm |
| Lengte | 83 mm |
| Serie | ucflz200 |
| Totale breedte lager | 39,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,28 excl. BTW
/ stuk
€ 56,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen