Referenties
Facom:DL.30BTI
Rubix:10560765
EAN:3662424059957


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 30000 kg |
|---|---|
| Lengte | 165 mm |
| Minimale hoogte | 280 mm |
Documenten
Productdetails : FACOM FLESKRIK VOOR INTENSIEF GEBRUIK DL.30BTI
Sterke punten
Ontworpen voor zwaar professioneel gebruik
Krikken met een gelaste bodemplaat; de besturing in de as is sterker, stabieler en lekt minder
Pompas en actuator warmte- en oppervlaktebehandeld
Geschikt voor horizontaal gebruik als duwkrik
Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/CE
Krikken met een gelaste bodemplaat; de besturing in de as is sterker, stabieler en lekt minder
Pompas en actuator warmte- en oppervlaktebehandeld
Geschikt voor horizontaal gebruik als duwkrik
Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/CE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 690x337x163 mm |
| Logistiek gewicht | 18400 g |
| Maximale bedrijfslast WLL | 30000 kg |
| Lengte | 165 mm |
| Minimale hoogte | 280 mm |
| Maximale hoogte | 440 mm |
| Gewicht | 18,4 kg |
| Model | dl.30bti |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,00 excl. BTW
/ stuk
€ 280,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen