BAHCO LUCHT HYDRAULISCHE KRIK 15/30T BH23015

Lucht-hydraulische krik 30/15T BH23015

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BH23015
Rubix:A0769940
EAN:7314150178759
BAHCO LUCHT HYDRAULISCHE KRIK 15/30T BH23015

Technische samenvatting

Maximale bedrijfslast WLL30000 kg
Lengte280 mm
Minimale hoogte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO LUCHT HYDRAULISCHE KRIK 15/30T BH23015


Lucht-hydraulische krik 30/15 T. Afneembare handgreep. Extra grote en dikke PU (Polyurethaan) wielen. Inclusief twee zadel adapters 45 mm, 75 mm. Product gewicht: 46 kg. Veiligheidsdrukventiel ter voorkoming van overbelasTing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht51500 g
Maximale bedrijfslast WLL30000 kg
Lengte280 mm
Minimale hoogte150 mm
Maximale hoogte289 mm
Modelbh23015
Aangepaste tariefcode82055980
€ 2.133,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2.582,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen