BAHCO ROLKRIK EXTRA COMPACT 3T BH13000

Rolkrik compact BH13000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BH13000
Rubix:A0415797
EAN:7314150178810
BAHCO ROLKRIK EXTRA COMPACT 3T BH13000

Technische samenvatting

Maximale bedrijfslast WLL3000 kg
Lengte825 mm
Minimale hoogte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ROLKRIK EXTRA COMPACT 3T BH13000


De Bahco BH13000 is een professionele hydraulische rolkrik, ontworpen voor het heffen van voertuigen tot 3 ton. Het extra grote voetpedaal, de ergonomische handgreep en het dubbele zuigersysteem garanderen een snelle, stabiele en veilige hefbeweging. Dit product is geschikt voor intensief gebruik en combineert mechanische prestaties met hoog gebruikscomfort.

Kenmerken:
Deze compacte rolkrik is ontwikkeld voor het heffen van een breed scala aan standaardvoertuigen met een hefvermogen van 3 ton. Het dubbele zuigersysteem halveert het aantal pompbewegingen dat nodig is om de gewenste hefhoogte te bereiken, wat snelle interventies mogelijk maakt. Het extra brede hefvoetpedaal en de gebogen composiet handgreep zorgen voor een stabiele en comfortabele bediening. De wielen van staal en polyurethaan bieden een uitstekende duurzaamheid en garanderen een stille verplaatsing over de vloer. De Bahco BH13000 is uitgerust met een geïntegreerde bescherming van zuigers en veren tegen stof, wat de levensduur van het mechanisme verlengt. Het rubberen zadel beschermt de carrosserie van het voertuig en voorkomt wegglijden tijdens het heffen. Het schuim op de handgreep beperkt het risico op krassen tijdens het manoeuvreren. Het versterkte systeem met cardanstoppersysteem voorkomt kantelen en vervorming van de constructie tijdens gebruik. Tot slot zorgen de veiligheidsdrukklep en het systeem voor regeling van de daalsnelheid voor een veilige en gecontroleerde werking.

Specificaties:
• Maximaal hefvermogen: 3.000 kg
• Minimale insteekhoogte: 90 mm
• Maximale hefhoogte: 552 mm
• Diameter zadel: 119 mm
• Totale lengte: 825 mm
• Aantal pompbewegingen: ca. 11
• Oliecapaciteit: 280 ml
• Nettogewicht: 48,5 kg
• Bedrijfstemperatuurbereik: −20 °C tot +50 °C
• Compatibel met de Bahco BH1CB1000 dwarsbalkadapter

Normen:
• Richtlijn 2006/42/EG: voldoet aan de Europese eisen inzake machineveiligheid en waarborgt een hoog beschermingsniveau voor de gebruiker.
• Norm EN 1494 + A1: veiligheidsvoorschriften voor hydraulisch bediende, mobiele hefwerktuigen.
3T jack

Sterke punten

• 50% minder gepompt hoeft te worden dankzij het dubbele zuigersysteem
• Volledige stofbescherming voor een langere levensduur
• Nauwkeurige daalregeling via geïntegreerde veiligheidsdrukklep
• Ergonomische handgreep met beschermend schuim om carrosserieschade te beperken

Toepassingen

Deze rolkrik is ideaal voor omgevingen in de auto-industrie en de industriële onderhoudssector waar stabiliteit en veiligheid essentieel zijn. De BH13000 wordt gebruikt voor het heffen van personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen en mobiele apparatuur waarbij werkzaamheden onder belasting vereist zijn. Typische toepassingen zijn onder meer:
• mechanische werkplaatsen, voor dagelijkse hef- en onderhoudswerkzaamheden onder voertuigen;
• autogarages, voor reparatie- en vervangingswerkzaamheden;
• keurings- en revisiecentra, voor controle van chassis en mechanische componenten;
• technische diensten en industriële onderhoudszones, voor incidentele hefwerkzaamheden aan mobiele installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50500 g
Maximale bedrijfslast WLL3000 kg
Lengte825 mm
Minimale hoogte90 mm
Maximale hoogte552 mm
Modelbh13000
Aangepaste tariefcode82055980
€ 401,64 excl. BTW
/ stuk
€ 485,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen