Referenties
Facom:DL.1530CA
Rubix:10101648
EAN:3662424144738


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 30000 kg |
|---|---|
| Lengte | 686 mm |
| Minimale hoogte | 223 mm |
Productdetails : FACOM INTERVENTIE ROLKRIK 30T DL.1530CA
- Stevige constructie. - Lange, inklapbare handgreep. - 2 grote wielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid. - 2 niveaus: 70 // 75. - Luchtregeling op handgreep. - Kantelbare handgreep, 3 posities. - Inclusief 2 adapters om de hefhoogte te verhogen en het frame te vermijden. - Voldoet aan CE-norm EN 1494-ASME-PASE.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 30000 kg |
| Lengte | 686 mm |
| Minimale hoogte | 223 mm |
| Maximale hoogte | 289 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.528,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.849,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen