BAHCO LUCHT HYDRAUL COMPACTE KRIK 15 BH23015C

Lucht-hydraulische compacte krik BH23015C

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BH23015C
Rubix:A0770154
EAN:7314150178742
BAHCO LUCHT HYDRAUL COMPACTE KRIK 15 BH23015C

Technische samenvatting

Maximale bedrijfslast WLL30000 kg
Lengte280 mm
Minimale hoogte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO LUCHT HYDRAUL COMPACTE KRIK 15 BH23015C


Lucht-hydraulische compacte krik 30/15 T. Afneembare handgreep. Extra grote en dikke PU (Polyurethaan) wielen. Inclusief twee zadel adapters 45 mm, 75 mm. Product gewicht: 33 kg. Veiligheidsdrukventiel ter voorkoming van overbelasTing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36900 g
Maximale bedrijfslast WLL30000 kg
Lengte280 mm
Minimale hoogte150 mm
Maximale hoogte292 mm
Modelbh23015c
Aangepaste tariefcode82055980
€ 1.299,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.572,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen