Referenties
Bürkert:443396
Rubix:A0720378
Fabrikant:443396


Technische samenvatting
| Type | bürkert type s030 inline flowsensor (paddle wheel) – s030-th44-vaaa-p5-0-00-0-000/0 |
|---|
Productdetails : BURKERT FLOWMETER S030-TH44-VAAA-P5-0-00-0-000/0
Bürkert S030 inline flowsensor met paddle wheel meet debiet van schone, neutrale of licht agressieve vloeistoffen. Variant: DN25 clamp, PVDF/316L, -15…100°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type s030 inline flowsensor (paddle wheel) – s030-th44-vaaa-p5-0-00-0-000/0 |
| Materiaal | rvs 316l (behuizing) en pvdf (schoepenwiel) |
| Nauwkeurigheid | lineairiteit ±0,5% van volledige schaal (fs) |
| Maximaal debiet | 141,03 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Druk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 902,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.092,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen