Referenties
SMC:PF3W721-F14-FN-M
Rubix:05277840

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W721-F14-FN-M
Digitale debietsensoren voor vloeistoffen
Toepasbare vloeistof: Water, Ethyleenglycol waterige oplossing, gedeïoniseerd water en diverse chemische vloeistoffen
Geïntegreerd display: 3-kleuren/2-scherm display
Ingebouwde temperatuursensor
Meeneembaar in spruitstuk
Optie debietregelventiel
Nominale debietbereiken: van 0,5 tot 250 l/min
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Verbruik: 50 mA of minder
IP65.
Toepasbare vloeistof: Water, Ethyleenglycol waterige oplossing, gedeïoniseerd water en diverse chemische vloeistoffen
Geïntegreerd display: 3-kleuren/2-scherm display
Ingebouwde temperatuursensor
Meeneembaar in spruitstuk
Optie debietregelventiel
Nominale debietbereiken: van 0,5 tot 250 l/min
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Verbruik: 50 mA of minder
IP65.
•Compact size.
•Rotary display.
•Display visibility improved.
•Built-in temperature sensor.
•IP65, RoHS Compliant & CE Compliant.
Rated Flow Range: 21 (50 to 250 l/min)
Flow Adjustment Valve: None
Thread Type: F (G)
Port Size: 14 (1 1/2)
Output Specification: F (OUT1
Temperature Sensor: None
Lead Wire: N (Without Lead Wire, With M8 Connector)
Integrated display/Unit specification: M (Flow Rate
Bracket: None
Calibration Certificate: None
Made to Order: None
•Rotary display.
•Display visibility improved.
•Built-in temperature sensor.
•IP65, RoHS Compliant & CE Compliant.
Rated Flow Range: 21 (50 to 250 l/min)
Flow Adjustment Valve: None
Thread Type: F (G)
Port Size: 14 (1 1/2)
Output Specification: F (OUT1
Temperature Sensor: None
Lead Wire: N (Without Lead Wire, With M8 Connector)
Integrated display/Unit specification: M (Flow Rate
Bracket: None
Calibration Certificate: None
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 890 g |
| Type | digitale stromingsschakelaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,88 excl. BTW
/ stuk
€ 891,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen