Referenties
Bürkert:424011
Rubix:A0868191

Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-NM85 -424011
Bürkert S030-NM85 inline flowsensor in RVS. Meet neutrale, deeltjesvrije vloeistoffen met puls/frequentiesignaal en is geschikt voor -15…100°C (PN16).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert flowsensor rvs s030-nm85 -424011 |
| Materiaal | rvs (316l) met pvdf schoepenrad en fkm afdichting |
| Nauwkeurigheid | ±2,5% van gemeten waarde (standaard k-factor); lineariteit ±0,5% van het meetbereik; herhaalbaarheid ±0,4% van gemeten waarde |
| Maximaal debiet | 234,35 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Druk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 694,44 excl. BTW
/ stuk
€ 840,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
