SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W721-F12-EN-M
Digitale debietschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PF3W721-F12-EN-M
Rubix:05277832

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W721-F12-EN-M
Digitale debietsensoren voor vloeistoffen
Toepasbare vloeistof: Water, Ethyleenglycol waterige oplossing, gedeïoniseerd water en diverse chemische vloeistoffen
Geïntegreerd display: 3-kleuren/2-scherm display
Ingebouwde temperatuursensor
Meeneembaar in spruitstuk
Optie debietregelventiel
Nominale debietbereiken: van 0,5 tot 250 l/min
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Verbruik: 50 mA of minder
IP65.
Toepasbare vloeistof: Water, Ethyleenglycol waterige oplossing, gedeïoniseerd water en diverse chemische vloeistoffen
Geïntegreerd display: 3-kleuren/2-scherm display
Ingebouwde temperatuursensor
Meeneembaar in spruitstuk
Optie debietregelventiel
Nominale debietbereiken: van 0,5 tot 250 l/min
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Verbruik: 50 mA of minder
IP65.
PF3W7, Digital Flow Switch for Water, 3-Colour Display, Integrated display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 890 g |
| Type | digitale stromingsschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 721,19 excl. BTW
/ stuk
€ 872,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen