Referenties
SMC:PF2W704T-F03-67N
Rubix:05277798

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W704T-F03-67N
Digitale Flowschakelaar voor Water, Geïntegreerd Display Type
PF2W7**T, Digital Flow Switch for Hot Water, Integrated Display Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Type | digitale stromingsschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,42 excl. BTW
/ stuk
€ 611,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen