Referenties
SMC:PF3W711-U25-BN-M
Rubix:05277829
EAN:3618036264098

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W711-U25-BN-M
Digitale Flowschakelaar voor Water, 3-Kleuren Display, Geïntegreerd Display
PF3W7-U, Digital Flow Switch for PVC Piping, 3-Colour Display, Integrated display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 154x78x46 mm |
| Logistiek gewicht | 285 g |
| Type | digitale stroomdoorgangsensor |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,06 excl. BTW
/ stuk
€ 572,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen