Referenties
SMC:PFM710-C6-F
Rubix:05287230
Fabrikant:PFM710-C6-F
Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM710-C6-F
Digitale Flowschakelaar, Geïntegreerd 2-Kleuren Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101x44x18 mm |
| Logistiek gewicht | 321 g |
| Type | pfm |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 5 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,31 excl. BTW
/ stuk
€ 231,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen