Referenties
SMC:PFM510-C6-1
Rubix:05287210
EAN:3618036261073
Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM510-C6-1
Digitale Flowschakelaar, Geïntegreerd 2-Kleuren Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 206 g |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,63 excl. BTW
/ stuk
€ 194,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen